Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring Gummiband (Büro) 20 - 70mm farbig sortiert 100er Transparentbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiring Gummiband (Büro) 20 - 70mm farbig sortiert 100er Transparentbox
Gummiring Gummiband (Büro) 20 - 70mm farbig sortiert 100er Transparentbox
Artikel-Nr.:
     C1175-8770000
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8770000
EAN/GTIN:
     4008118770002
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband sortiert
gummiband
Gummiring Gummiband (Büro) 20 - 70mm farbig sortiert 100er Transparentbox. Werkstoff: Gummi. Farbe: verschiedenfarbig sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Transparentbox mit Inhalt 100 Stück in verschiedenen Durchmessern sortiert 20 - 70mm, ca. 30g.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100
Artikelbezeichnung:
Gummiring 20 - 70mm farbig sortiert 100er Transparentbox
Farbe:
verschiedenfarbig sortiert
Werkstoff:
Gummi
Masse:
30
Ausführung des Gebindes:
Transparentbox mit verschiedenen Durchmessern sortiert 20 - 70mm
Weitere Suchbegriffe: gummiband herlitz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 0,99* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.