Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal (Büro, Schule), Kunststoff, 10 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal (Büro, Schule), Kunststoff, 10 cm, transparent
Lineal (Büro, Schule), Kunststoff, 10 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-8701500
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8701500
EAN/GTIN:
     4008118701501
Suchbegriffe:
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal
Plastiklineal
Schulwinkelmesser
Lineal (Büro, Schule). Werkstoff: Kunststoff. Ausführung der Tuschekante: unterseitig. Länge: 10 cm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10
Ausführung der Tuschekante:
unterseitig
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Winkelmesser Schule, kunststoff lineal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.