Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber, Kappenmodell, 1 mm, farbig, Farbe des Schaftes: transparent


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kugelschreiber, Kappenmodell, 1 mm, farbig, Farbe des Schaftes: transparent
Kugelschreiber, Kappenmodell, 1 mm, farbig, Farbe des Schaftes: transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-8600900
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8600900
EAN/GTIN:
     4008118600903
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Einwegmine. Ausführung Mine: 1 mm, farbig, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Farbe des Schaftes: transparent.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Schaftes:
transparent
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
farbig
Strichstärke:
1 mm
Typbezeichnung der Mine:
Einwegmine
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.