Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 40 Blatt, für 390 Fahrten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 40 Blatt, für 390 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 40 Blatt, für 390 Fahrten
Artikel-Nr.:
     C1175-840645
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     840645
EAN/GTIN:
     4008110840642
Suchbegriffe:
Auto Fahrtenbuch
Autofahrtenbuch
PKW Fahrtenbuch
Fahrtenbuch
Fahrtenbuch. Produktverwendung: für PKW. Ausführung: geklammert. Für 390 Fahrten. Ausführung Einband: Karton, blau. Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 2 Seiten. Papierformat: A6 quer. Anzahl der Blätter: 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten des Spaltenschemas:
2 Seiten
Artikelbezeichnung:
Fahrtenbuch
Ausführung der Bindung:
geklammert
Produktverwendung:
für PKW
Papierformat:
A6 quer
Anzahl der Blätter:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
für 390 Fahrten
Farbe des Einbandes:
blau
Material des Einbandes:
Karton
selbstdurchschreibend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Lkwfahrtenbuch, autofahrtenbuch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.