Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizklotz Haftnotizblock 75x75mm 320Blatt neonfarben grün/gelb/orange/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftnotizklotz Haftnotizblock 75x75mm 320Blatt neonfarben grün/gelb/orange/pink
Haftnotizklotz Haftnotizblock 75x75mm 320Blatt neonfarben grün/gelb/orange/pink
Artikel-Nr.:
     C1175-790774
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     790774
EAN/GTIN:
     4008110790770
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizklotz Haftnotizblock 75x75mm 320Blatt neonfarben. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Ausführung des Papiertyps: holzfrei. Blanko. Größe (B x H x T) oder Format: 75 x 35 x 75 mm. Farbe: neonfarben, jeder Block grün/gelb/orange/pink. Anzahl der Blätter: 320 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Haftnotizblock 75x75mm 320Blatt neonfarben
Höhe:
35
Artikelbezeichnung:
Haftnotizklotz
Farbe:
neonfarben, jeder Block grün/gelb/orange/pink
Tiefe:
75
Anzahl der Blätter:
320
Beschreibung der Besonderheiten:
blanko
Breite:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Flächenmasse des Papiers:
70
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.