Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen Haftnotizblock 75x75 100Blatt hellgelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Haftnotizen Haftnotizblock 75x75 100Blatt hellgelb
Haftnotizen Haftnotizblock 75x75 100Blatt hellgelb
Artikel-Nr.:
     C1175-790287
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     790287
EAN/GTIN:
     4008110790282
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen Haftnotizblock 75x75 100Blatt hellgelb. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Ausführung des Papiertyps: holzfrei, blanko. Anzahl der Blätter: 100 Blatt. Größe (B x H): 75 x 75 mm. Farbe: hellgelb.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Haftnotizblock 75x75 100Blatt hellgelb
Höhe:
75
Artikelbezeichnung:
Haftnotizen
Farbe:
hellgelb
Anzahl der Blätter:
100
Breite:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, blanko
Flächenmasse des Papiers:
70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 45.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0052* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
ab 45000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.