Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, kopfgeleimt, keine Lochung, 70 g/qm, A5, blanko, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock, kopfgeleimt, keine Lochung, 70 g/qm, A5, blanko, 50 Blatt
Notizblock, kopfgeleimt, keine Lochung, 70 g/qm, A5, blanko, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-717504
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     717504
EAN/GTIN:
     4008110717500
Suchbegriffe:
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Schreibblock
Notizblock. Kopfgeleimt. Lochung: keine Lochung. Ohne Perforation. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: A5. Blanko. Anzahl der Blätter: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
kopfgeleimt
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Lineatur:
blanko
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
Typbezeichnung der Perforation:
ohne Perforation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0144* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.