Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckklammer 12 Stk. sortiert, 19 mm, 6 mm, Polybeutel mit 12 im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweckklammer 12 Stk. sortiert, 19 mm, 6 mm, Polybeutel mit 12 im
Vielzweckklammer 12 Stk. sortiert, 19 mm, 6 mm, Polybeutel mit 12 im
Artikel-Nr.:
     C1175-700306
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     700306
EAN/GTIN:
     4012700700308
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklemmer (Büro) Vielzweckklammer 12 Stk. sortiert. Werkstoff: Metall. Klemmfeder vorhanden. Vielzweckklammer. Breite: 19 mm. Max. Klemmdicke: 6 mm. Farbe: sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 12 Stk. im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Vielzweckklammer 12 Stk. sortiert
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Vielzweckklammer
Breite:
19
max. Klemmdicke:
6
Ausführung des Gebindes:
Polybeutel
Ausführung des Inhalts der Packung:
12 Stk. im Polybeutel
Klemmfeder vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.