Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stick K86s super soft sortiert, Kappenmodell, Display mit 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stick K86s super soft sortiert, Kappenmodell, Display mit 50 Stück
Stick K86s super soft sortiert, Kappenmodell, Display mit 50 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-601504
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     601504
EAN/GTIN:
     4012700601506
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Stick K86s super soft sortiert. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Einweg-Kugelschreibermine. Ausführung Mine: M, sortiert. Ausführung Stift: Kunststoff. Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Dreieckige Form, Soft-Writing. Farbe des Schaftes: transparent.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stick K86s super soft sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
dreieckige Form, Soft-Writing
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
transparent
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
Einweg-Kugelschreibermine
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.