Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stick K86s super soft schwarz, Kappenmodell, Display mit 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stick K86s super soft schwarz, Kappenmodell, Display mit 50 Stück
Stick K86s super soft schwarz, Kappenmodell, Display mit 50 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-601450
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     601450
EAN/GTIN:
     4012700601452
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Stick K86s super soft schwarz. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Einweg-Kugelschreibermine. Ausführung Mine: M, schwarz. Ausführung Stift: Kunststoff. Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Dreieckige Form, Soft-Writing. Farbe des Schaftes: transparent.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stick K86s super soft schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
dreieckige Form, Soft-Writing
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
transparent
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
Einweg-Kugelschreibermine
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.