Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhülle A4 PP NoName genarbt 100er, 0,090 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenhülle A4 PP NoName genarbt 100er, 0,090 mm, transparent
Aktenhülle A4 PP NoName genarbt 100er, 0,090 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-5914114
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5914114
EAN/GTIN:
     4008115914119
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Aktenhülle A4 PP NoName genarbt 100er. Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden, Kantenschweißnaht vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: genarbt. Werkstoff: PP. Stärke: 0,090 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Aktenhülle
Packungsmenge:
100
Artikelbezeichnung:
Aktenhülle A4 PP NoName genarbt 100er
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.090
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Verpackung:
Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.