Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter A4 UniReg kfm. gelb 5er, Kraftkarton, 230 g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hängehefter A4 UniReg kfm. gelb 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängehefter A4 UniReg kfm. gelb 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängehefter A4 UniReg kfm. gelb 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängehefter A4 UniReg kfm. gelb 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-5874979
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5874979
EAN/GTIN:
     4008115874970
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hängehefter A4 UniReg kfm. gelb 5er. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Kraftkarton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Farbe: gelb. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Hängehefter
Packungsmenge:
5
Artikelbezeichnung:
Hängehefter A4 UniReg kfm. gelb 5er
Farbe:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall
Verwendung für Papierformate:
A4
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Flächenmasse des Papiers:
230
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.