Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche A4 UniReg rot 5er, Kraftkarton, 230 g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hängetasche A4 UniReg rot 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängetasche A4 UniReg rot 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängetasche A4 UniReg rot 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängetasche A4 UniReg rot 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-5874797
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5874797
EAN/GTIN:
     4008115874796
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche A4 UniReg rot 5er. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Kraftkarton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: rot. Verwendung für Hängeregistratur: Universal-Hängeregistratur. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Hängetasche
Packungsmenge:
5
Artikelbezeichnung:
Hängetasche A4 UniReg rot 5er
Farbe:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall
Verwendung für Papierformate:
A4
Verwendung für Hängeregistratur:
Universal-Hängeregistratur
Flächenmasse des Papiers:
230
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.