Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATAG00236 Herst.-Nr.: 5825252 EAN/GTIN: 4008115825255 |
| |
|
| | |
| Prospekthülle A5 Standard glasklar 25er. Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden, Papiereinlage vorhanden. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben. Ausführung der Lochung: Eurolochung. Verwendung für Papierformate: A5. Werkstoff: PP. Glasklar. Stärke: 0,050 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 25 Stück. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Prospekthülle | Packungsmenge: | 25 | Artikelbezeichnung: | Prospekthülle A5 Standard glasklar 25er | Farbe: | transparent | Werkstoff: | PP | Stärke: | 0.050 | Verwendung für Papierformate: | A5 | Ausführung der Lochung: | Eurolochung | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glasklar | Anordnung der Lage der Öffnungsseite: | oben | Papiereinlage vorhanden: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Lochrandverstärkung vorhanden: | Ja | Hüllen strapazierfähig: | Ja | Verpackung: | Beutel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,10* | € 1,96* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,19* | € 2,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,38* | € 3,48* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 3,04* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|