Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5813100 Herst.-Nr.: 5813100 EAN/GTIN: 4008115813108 |
| |
|
| | |
| Prospekthülle A3quer genarbt. Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden, Papiereinlage vorhanden. Auf DIN A4 gelegt. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben. Ausführung der Lochung: Eurolochung. Verwendung für Papierformate: A3. Werkstoff: PP. Genarbt. Stärke: 0,080 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Prospekthülle | Packungsmenge: | 10 | Artikelbezeichnung: | Prospekthülle A3quer genarbt | Farbe: | transparent | Werkstoff: | PP | Stärke: | 0.080 | Beschreibung der Besonderheiten: | auf DIN A4 gelegt | Verwendung für Papierformate: | A3 | Ausführung der Lochung: | Eurolochung | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | genarbt | Anordnung der Lage der Öffnungsseite: | oben | Papiereinlage vorhanden: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Lochrandverstärkung vorhanden: | Ja | Hüllen strapazierfähig: | Ja | Verpackung: | Beutel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,35* | € 4,87* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,93* | € 4,87* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,16* | ab € 3,06* | € 5,04* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 5,71* | € 8,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|