Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 68x44cm Weltkarte politisch Kunststoff-Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 68x44cm Weltkarte politisch Kunststoff-Folie
Schreibunterlage 68x44cm Weltkarte politisch Kunststoff-Folie
Artikel-Nr.:
     C1175-5552203
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5552203
EAN/GTIN:
     4008115552205
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
Schreibunterlage 68x44cm Weltkarte politisch. Ausführung: Kunststoff-Folie, Polyvinylchlorid, PVC, Pappkern. Folienauflage vorhanden. Mit stabilem Hartpappe-Kern. Größe (B x H): 680 x 440 mm. Stärke: 2 mm. Farbiger Motiv-Einleger, Typbezeichnung des Motivs: Weltkarte politisch. Farbe: glasklar transparent.
Weitere Informationen:
Höhe:
440
Artikelbezeichnung:
Schreibunterlage 68x44cm Weltkarte politisch
Farbe:
glasklar transparent
Werkstoff:
Kunststoff-Folie, Polyvinylchlorid, PVC, Pappkern
Stärke:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
mit stabilem Hartpappe-Kern
Breite:
680
Typbezeichnung des Motivs:
Weltkarte politisch
Kalender vorhanden:
Nein
Folienauflage vorhanden:
Ja
recycelbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.