Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 63x50cm schwarz mit Kalender Kunststoff-Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schreibunterlage 63x50cm schwarz mit Kalender Kunststoff-Folie
Schreibunterlage 63x50cm schwarz mit Kalender Kunststoff-Folie
Artikel-Nr.:
     C1175-5551007
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5551007
EAN/GTIN:
     4008115551000
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
Schreibunterlage 63x50cm schwarz mit Kalender. Ausführung: Kunststoff-Folie, Polyvinylchlorid, PVC. Kalender vorhanden. Mit Randprägung, mit Schaumstoffunterseite für bessere Rutschfestigkeit, transparenter Seitenstreifen mit Einleger 2-Jahres-Kalender. Größe (B x H): 630 x 500 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
500
Artikelbezeichnung:
Schreibunterlage 63x50cm schwarz mit Kalender
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff-Folie, Polyvinylchlorid, PVC
Stärke:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Randprägung, mit Schaumstoffunterseite für bessere Rutschfestigkeit, mit Einleger 2-Jahres-Kalender
Breite:
630
Kalender vorhanden:
Ja
Folienauflage vorhanden:
Nein
recycelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.