Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsmappe A4 EasyFix 20 Hüllen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationsmappe A4 EasyFix 20 Hüllen schwarz
Präsentationsmappe A4 EasyFix 20 Hüllen schwarz
Artikel-Nr.:
     C1175-5514286
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5514286
EAN/GTIN:
     4008115514289
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Präsentationsmappe A4 EasyFix 20 Hüllen schwarz. Ausführung: 20 Präsentationshüllen glasklar. Präsentationshüllen herausnehmbar und austauschbar. Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 255 x 312 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Präsentationsmappe
Höhe:
312
Artikelbezeichnung:
Präsentationsmappe A4 EasyFix 20 Hüllen schwarz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
PP
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
20 Präsentationshüllen glasklar
Beschreibung der Besonderheiten:
Präsentationshüllen herausnehmbar und austauschbar
Breite:
255
Verwendung für Papierformate:
A4
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.