Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch maX.file protect 2-Ring A5 grün, 2-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch maX.file protect 2-Ring A5 grün, 2-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm
Ringbuch maX.file protect 2-Ring A5 grün, 2-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm
Ringbuch maX.file protect 2-Ring A5 grün, 2-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-5365051
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5365051
EAN/GTIN:
     4008115365058
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Ringbuch maX.file protect 2-Ring A5 grün. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Geklebtes Rückenschild, Rückenprägung: Herlitz-Wirbel. Werkstoff: Pappe, PP. 2-Ring-Kombi-Mechanik. Durchmesser des Rings: 30 mm. Verwendung für Papierformate: A5. 208 x 230 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Farbe: grün. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ringbuch
Höhe:
230
Artikelbezeichnung:
Ringbuch maX.file protect 2-Ring A5 grün
Farbe:
grün
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückenprägung: Herlitz-Wirbel
Breite:
208
Verwendung für Papierformate:
A5
Garantie gewährt:
Ja
Durchmesser des Rings:
30
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Kombi-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.