Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch maX.file protect 2-Ring A5 fs, 2-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch maX.file protect 2-Ring A5 fs, 2-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm
Ringbuch maX.file protect 2-Ring A5 fs, 2-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-5355003
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5355003
EAN/GTIN:
     4008115355004
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch maX.file protect 2-Ring A5 farbig sortiert. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Geklebtes Rückenschild, Rückenprägung: Herlitz-Wirbel. Werkstoff: Pappe, PP. 2-Ring-Kombi-Mechanik. Durchmesser des Rings: 30 mm. Verwendung für Papierformate: A5. 208 x 230 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Farbe: farbig sortiert. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ringbuch
Höhe:
230
Artikelbezeichnung:
Ringbuch maX.file protect 2-Ring A5 farbig sortiert
Farbe:
farbig sortiert
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückenprägung: Herlitz-Wirbel
Breite:
208
Verwendung für Papierformate:
A5
Garantie gewährt:
Ja
Durchmesser des Rings:
30
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Kombi-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.