Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A5 PP 4-Ring farbig sortiert, 4-Ring-Mechanik, 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A5 PP 4-Ring farbig sortiert, 4-Ring-Mechanik, 17 mm
Ringbuch A5 PP 4-Ring farbig sortiert, 4-Ring-Mechanik, 17 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-5305008
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5305008
EAN/GTIN:
     4008115305009
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch A5 PP 4-Ring farbig sortiert. Werkstoff: PP, Pappe. 4-Ring-Mechanik. Durchmesser des Rings: 17 mm. Verwendung für Papierformate: A5. 185 x 225 mm. Farbe: farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ringbuch
Höhe:
225
Artikelbezeichnung:
Ringbuch A5 PP 4-Ring farbig sortiert
Farbe:
farbig sortiert
Werkstoff:
PP
Breite:
185
Verwendung für Papierformate:
A5
Durchmesser des Rings:
17
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.