Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch maX.file protect 4-Ring A4 grün, 4-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch maX.file protect 4-Ring A4 grün, 4-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm
Ringbuch maX.file protect 4-Ring A4 grün, 4-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-5304050
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5304050
EAN/GTIN:
     4008115304057
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch maX.file protect 4-Ring A4 grün. Geklebtes Rückenschild, Rückenprägung: Herlitz-Wirbel. Werkstoff: Pappe, PP. 4-Ring-Kombi-Mechanik. Durchmesser des Rings: 30 mm. Verwendung für Papierformate: A4. 275 x 315 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Farbe: grün. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ringbuch
Höhe:
315
Artikelbezeichnung:
Ringbuch maX.file protect 4-Ring A4 grün
Farbe:
grün
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückenprägung: Herlitz-Wirbel
Breite:
275
Verwendung für Papierformate:
A4
Garantie gewährt:
Ja
Durchmesser des Rings:
30
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Kombi-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.