Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefthülle, rechts und links, A5, PP, genarbt, 90 my, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hefthülle, rechts und links, A5, PP, genarbt, 90 my, farblos
Hefthülle, rechts und links, A5, PP, genarbt, 90 my, farblos
Artikel-Nr.:
     C1175-5215108
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5215108
EAN/GTIN:
     4008115215100
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Hefthülle. Ausführung: Hüllen strapazierfähig, Papiereinlage vorhanden. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: rechts und links. Ausführung der Lochung: keine Lochung. Verwendung für Papierformate: A5. Werkstoff: PP. Genarbt. Stärke: 90 my. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Werkstoff:
PP
Stärke:
90
Verwendung für Papierformate:
A5
Ausführung der Lochung:
keine Lochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
rechts und links
Papiereinlage vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.