Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefthülle, rechts und links, A4, PP, genarbt, 90 my, transparent blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hefthülle, rechts und links, A4, PP, genarbt, 90 my, transparent blau
Hefthülle, rechts und links, A4, PP, genarbt, 90 my, transparent blau
Artikel-Nr.:
     C1175-5214044
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5214044
EAN/GTIN:
     4008115214042
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Hefthülle. Ausführung: Hüllen strapazierfähig, Papiereinlage vorhanden. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: rechts und links. Ausführung der Lochung: keine Lochung. Verwendung für Papierformate: A4. Werkstoff: PP. Genarbt. Stärke: 90 my. Farbe: transparent blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent blau
Werkstoff:
PP
Stärke:
90
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Lochung:
keine Lochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
rechts und links
Papiereinlage vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.