Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefthülle, rechts und links, A5, PP, bast, 100 my, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hefthülle, rechts und links, A5, PP, bast, 100 my, rot
Hefthülle, rechts und links, A5, PP, bast, 100 my, rot
Artikel-Nr.:
     C1175-5205034
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5205034
EAN/GTIN:
     4008115205033
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Hefthülle. Ausführung: Hüllen strapazierfähig. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: rechts und links. Ausführung der Lochung: keine Lochung. Verwendung für Papierformate: A5. Werkstoff: PP. Bast. Stärke: 100 my. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Werkstoff:
PP
Stärke:
100
Verwendung für Papierformate:
A5
Ausführung der Lochung:
keine Lochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
bast
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
rechts und links
Papiereinlage vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.