Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefthülle, rechts und links, A4, PP, Baststruktur, 100 my, dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hefthülle, rechts und links, A4, PP, Baststruktur, 100 my, dunkelgrün
Hefthülle, rechts und links, A4, PP, Baststruktur, 100 my, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     C1175-5204052
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5204052
EAN/GTIN:
     4008115204050
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Hefthülle. Ausführung: Hüllen strapazierfähig, Papiereinlage vorhanden. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: rechts und links. Ausführung der Lochung: keine Lochung. Verwendung für Papierformate: A4. Werkstoff: PP. Baststruktur. Stärke: 100 my. Farbe: dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Werkstoff:
PP
Stärke:
100
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Lochung:
keine Lochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
Baststruktur
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
rechts und links
Papiereinlage vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.