Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalpapier, DIN A4, 90 g/qm, weiß, 200 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universalpapier, DIN A4, 90 g/qm, weiß, 200 Blatt
Universalpapier, DIN A4, 90 g/qm, weiß, 200 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-5033410
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5033410
EAN/GTIN:
     4008115033414
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Multifunktions-Papier Universalpapier. Holzfreies Papier. Unbeschichtet. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjet/Laser/Matrix/Copy/Fax. Beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. 90 g/qm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 200 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Universalpapier
Farbe:
weiß
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter je Packung:
200
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet/Laser/Matrix/Copy/Fax
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
unbeschichtet
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
90
beidseitig bedruckbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Blätter (ab € 0,02695* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.