Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckklammern Pure Glam 3 Größen sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweckklammern Pure Glam 3 Größen sortiert
Vielzweckklammern Pure Glam 3 Größen sortiert
Vielzweckklammern Pure Glam 3 Größen sortiert
Vielzweckklammern Pure Glam 3 Größen sortiert
Vielzweckklammern Pure Glam 3 Größen sortiert
Artikel-Nr.:
     C1175-50021840
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50021840
EAN/GTIN:
     4008110574417
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklemmer (Büro) Vielzweckklammern Pure Glam 3 Größen sortiert. Werkstoff: Metall. Klemmfeder vorhanden. Je 4 Vielzweckklammern in den Größen 32mm, 25mm und 19mm. Breite: 19 mm. Max. Klemmdicke: 6 mm. Farbe: Weiss und Gold sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Kunststoff-Runddose mit sortiert.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweckklammern Pure Glam 3 Größen sortiert
Farbe:
Weiss und Gold sortiert
Werkstoff:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
je 4 Vielzweckklammern in den Größen 32mm, 25mm und 19mm
Breite:
19
max. Klemmdicke:
6
Ausführung des Gebindes:
Kunststoff-Runddose
Ausführung des Inhalts der Packung:
sortiert
Klemmfeder vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.