Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarte A7 liniert farblich sortiert 200St, Papier, 170 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteikarte A7 liniert farblich sortiert 200St, Papier, 170 g/qm
Karteikarte A7 liniert farblich sortiert 200St, Papier, 170 g/qm
Karteikarte A7 liniert farblich sortiert 200St, Papier, 170 g/qm
Karteikarte A7 liniert farblich sortiert 200St, Papier, 170 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-50019373
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50019373
EAN/GTIN:
     4008110568539
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarte A7 liniert farblich sortiert 200St. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 170 g/qm. Farbe der Lineatur: blau. Doppelt. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: tintefest für alle Füllhalter und Tintenroller. Format der Karte: A7. Ausführung der Lineatur: liniert. Farbe: sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: in Kunststofffolie mit 200 Stück.
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
200
Artikelbezeichnung:
Karteikarte A7 liniert farblich sortiert 200St
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
Papier
Ausführung der Kopflinie:
doppelt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
tintefest für alle Füllhalter und Tintenroller
Farbe der Lineatur:
blau
Format der Karte:
A7
Ausführung der Lineatur:
liniert
Flächenmasse des Papiers:
170
Verpackung:
in Kunststofffolie
Weitere Suchbegriffe: adresskarte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.