Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock, A4, 70 g/qm, 75 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeichenblock, A4, 70 g/qm, 75 Blatt
Zeichenblock, A4, 70 g/qm, 75 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-471409
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     471409
EAN/GTIN:
     4008110471402
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Zeichenblock. Ausführung Papier: holzfreies Papier, säurefrei, radierfest, 3 Motive sortiert. Größe (B x H) oder Format: A4. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Anzahl der Blätter: 75 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
3 Motive sortiert
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
75
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
radierfest:
Ja
säurefrei:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.