Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage, 70 g/qm, A4, kariert, 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbucheinlage, 70 g/qm, A4, kariert, 100 Blatt
Ringbucheinlage, 70 g/qm, A4, kariert, 100 Blatt
Ringbucheinlage, 70 g/qm, A4, kariert, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-432435
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     432435
EAN/GTIN:
     4008110432434
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbucheinlage. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: A4. Kariert. Anzahl der Blätter: 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
100
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.