Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-565612 Herst.-Nr.: 404483 EAN/GTIN: 4012700404480 |
| |
|
| | |
| Kohle-Papier Film-Carbon Ultrafilm® 410. Schlagfeste Spezialfolie mit ergiebieger Kunststoff-Farbschicht. Farbe des Schriftbildes: schwarz. Papierformat: A4. Anzahl der Blätter je Packung: 100 Blatt. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Film-Carbon Ultrafilm® 410 | Papierformat: | A4 | Anzahl der Blätter je Packung: | 100 | Farbe des Schriftbildes: | schwarz | Ausführung des Papiertyps: | schlagfeste Spezialfolie mit ergiebieger Kunststoff-Farbschicht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 27,66* | € 37,78* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 33,25* | € 45,25* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 34,00* | € 45,96* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 49,17* | € 64,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,2766* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|