Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA796347 Herst.-Nr.: 404483 EAN/GTIN: 4012700404480 |
| |
|
| | |
| - Film-Carbon ultrafilm 410
- Papier (Art): schlagfeste Spezialfolie mit ergiebiger Kunststoff-Farbschicht
- Farbe Schriftbild: schwarz
- Format: A4
- Packungsinhalt: 100 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.27 kg | Farbe: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 297 mm | Marke: | Pelikan | Packungsinhalt: | 100 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Kohle-Papier, Kohlepapier, pelikan durchschreibepapier a4, durchschlagpapier, durchschlagpapier a4, Durchschreibe, Papier, Schreibmaschinen, SchreibmaschinenDurchschreibepapier |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 27,63* | € 37,72* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 33,18* | € 45,07* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 34,00* | € 45,79* | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 49,00* | € 64,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,34* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|