Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELIFIX® Sekundenkleber P897, Tube mit 3g, Display mit 12 Blisterkarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PELIFIX® Sekundenkleber P897, Tube mit 3g, Display mit 12 Blisterkarten
PELIFIX® Sekundenkleber P897, Tube mit 3g, Display mit 12 Blisterkarten
Artikel-Nr.:
     C1175-340067
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     340067
EAN/GTIN:
     40806259
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Blitz-Kleber
PELIFIX® Sekundenkleber P897. Flüssiges Fluid, fließt auch in die kleinsten Lücken. Produktverwendung: für Keramik, Porzellan, Gummi,, Stein, Leder, Holz, Metall,, Glas und viele Kunststoffe. Kategorie der Anfangshaftung: extrem hoch. Behälterart/-inhalt: Tube mit 3 g.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
PELIFIX® P897
Artikelbezeichnung:
Sekundenkleber
Produktverwendung:
Glas und viele Kunststoffe
Masse:
3
Kategorie der Anfangshaftung:
extrem hoch
Ausführung des Behälters:
Tube
Beschreibung der Besonderheiten:
flüssiges Fluid, fließt auch in die kleinsten Lücken
ohne Lösungsmittel:
Nein
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.