Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller blanco® Xycle® B920, Hängefaltschachtel mit 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller blanco® Xycle® B920, Hängefaltschachtel mit 1 Stück
Korrekturroller blanco® Xycle® B920, Hängefaltschachtel mit 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-338210
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     338210
EAN/GTIN:
     4012700338211
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller blanco® Xycle® B920. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, schattenfrei kopierbar. Größe (B x H x L): 15 x 40 x 75 mm. Gehäusefarbe: weiß. Bandgröße (L x B): 8 m x 4,2 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Xycle® B920
Höhe:
40
Gehäusefarbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
blanco®
Farbe:
weiß
Breite des Bandes:
4.2
Breite:
15
Länge:
75
ohne Lösungsmittel:
Nein
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Länge des Bandes:
8
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.