Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen 3 E, im Kunststoff-Gehäuse, getränkt, 50 x 70 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen 3 E, im Kunststoff-Gehäuse, getränkt, 50 x 70 mm, blau
Stempelkissen 3 E, im Kunststoff-Gehäuse, getränkt, 50 x 70 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1175-337741
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     337741
EAN/GTIN:
     4012700337740
Suchbegriffe:
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempel-Ersatzkissen
Stempelkissen 3 E. Material des Gehäuses: Kunststoff. Farbanzeige am Gehäuse vorhanden. Ausführung: getränkt, ohne Öl, nachfüllbar. Griffleiste für schnelles Öffnen. Abmessung der Stempelfläche: 50 x 70 mm. Schreibfarbe des Stempels: blau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
3 E
Artikelbezeichnung:
Stempelkissen
Beschreibung der Besonderheiten:
Griffleiste für schnelles Öffnen
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
blau
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Abmessung der Stempelfläche:
50 x 70 mm
nachfüllbar:
Ja
getränkt:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.