Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen 2 E, im Kunststoff-Gehäuse, getränkt, 110 x 70 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen 2 E, im Kunststoff-Gehäuse, getränkt, 110 x 70 mm, schwarz
Stempelkissen 2 E, im Kunststoff-Gehäuse, getränkt, 110 x 70 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1175-336222
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     336222
EAN/GTIN:
     4012700336224
Suchbegriffe:
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempel-Ersatzkissen
Stempelkissen 2 E. Material des Gehäuses: Kunststoff. Farbanzeige am Gehäuse vorhanden. Ausführung: getränkt, ohne Öl, nachfüllbar. Griffleiste für schnelles Öffnen. Abmessung der Stempelfläche: 110 x 70 mm. Schreibfarbe des Stempels: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
2 E
Artikelbezeichnung:
Stempelkissen
Beschreibung der Besonderheiten:
Griffleiste für schnelles Öffnen
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Abmessung der Stempelfläche:
110 x 70 mm
nachfüllbar:
Ja
getränkt:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.