| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-336214 Herst.-Nr.: 336214 EAN/GTIN: 4012700336217 |
| |
|
| | |
| Stempelkissen 2 E. Material des Gehäuses: Kunststoff. Farbanzeige am Gehäuse vorhanden. Ausführung: getränkt, ohne Öl, nachfüllbar. Griffleiste für schnelles Öffnen. Abmessung der Stempelfläche: 110 x 70 mm. Schreibfarbe des Stempels: rot. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | 2 E | Artikelbezeichnung: | Stempelkissen | Beschreibung der Besonderheiten: | Griffleiste für schnelles Öffnen | Material des Gehäuses: | Kunststoff | Schreibfarbe des Stempels: | rot | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Abmessung der Stempelfläche: | 110 x 70 mm | nachfüllbar: | Ja | getränkt: | Ja | dokumentenecht: | Nein | Farbanzeige am Gehäuse vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, pelikan stempelkissen kunststoff, stempel farbe, stempel-farbe pelikan |
| | |
| |