Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A5, liniert,Schreiblernlineatur, 02, 16 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A5, liniert,Schreiblernlineatur, 02, 16 Blatt, farbig
Schulheft, A5, liniert,Schreiblernlineatur, 02, 16 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-3320207
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     3320207
EAN/GTIN:
     4008113320202
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 reduziert, 80 g/m². Ausstattung: ohne Lochung, geklammert. 2 Motive, Extra starker Kartonumschlag,abgerundete Ecken. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert,Schreiblernlineatur, 02. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
ohne Lochung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Motive, Extra starker Kartonumschlag,abgerundete Ecken
Farbe des Einbandes:
farbig
Ausführung der Lineatur:
liniert,Schreiblernlineatur
Typnummer der Lineatur:
02
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 reduziert
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.