Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen 1, ungetränkt, im Metall-Gehäuse, 160 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen 1, ungetränkt, im Metall-Gehäuse, 160 x 90 mm
Stempelkissen 1, ungetränkt, im Metall-Gehäuse, 160 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-331306
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     331306
EAN/GTIN:
     4012700331304
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempelkissen 1. Material des Gehäuses: Metall. Abmessung der Stempelfläche: 160 x 90 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stempelkissen 1
Material des Gehäuses:
Metall
Abmessung der Stempelfläche:
160 x 90 mm
nachfüllbar:
Nein
getränkt:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.