Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen 3, ungetränkt, im Metall-Gehäuse, 70 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen 3, ungetränkt, im Metall-Gehäuse, 70 x 50 mm
Stempelkissen 3, ungetränkt, im Metall-Gehäuse, 70 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-331256
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     331256
EAN/GTIN:
     4012700331250
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempelkissen 3. Metall-Stempelkissen. Ungetränkt. Stempelfläche: 70 x 50 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
3
Artikelbezeichnung:
Stempelkissen
Material des Gehäuses:
Metall
Abmessung der Stempelfläche:
70 x 50 mm
nachfüllbar:
Nein
getränkt:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.