| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-331132 Herst.-Nr.: 331132 EAN/GTIN: 4012700331137 |
| |
|
| | |
| Stempelkissen 1. Material des Gehäuses: Metall. Farbanzeige am Gehäuse vorhanden. Ausführung: getränkt, ohne Öl, nachfüllbar. Abmessung der Stempelfläche: 160 x 90 mm. Schreibfarbe des Stempels: rot. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Stempelkissen 1 | Material des Gehäuses: | Metall | Schreibfarbe des Stempels: | rot | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Abmessung der Stempelfläche: | 160 x 90 mm | nachfüllbar: | Ja | getränkt: | Ja | dokumentenecht: | Nein | Farbanzeige am Gehäuse vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, stempelfarben pelikan, stempelfarbe, ersatz-stempelkissen rot |
| | |
| |