| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-331025 Herst.-Nr.: 331025 EAN/GTIN: 4012700331021 |
| |
|
| | |
| Stempelkissen 2. Metall-Stempelkissen mit Farbanzeige am Gehäuse. Getränkt mit Farbe ohne Öl. Nachfüllbar. Stempelfläche: 110 x 70 mm. Stempelfarbe: rot. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Stempelkissen 2 | Material des Gehäuses: | Metall | Schreibfarbe des Stempels: | rot | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Abmessung der Stempelfläche: | 110 x 70 mm | nachfüllbar: | Ja | getränkt: | Ja | dokumentenecht: | Nein | Farbanzeige am Gehäuse vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, stempelfarben pelikan, stempelfarbe, ersatz-stempelkissen rot |
| | |
| |