Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, Seitenspirale, ja, 70 g/qm, A5, liniert, 80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock, Seitenspirale, ja, 70 g/qm, A5, liniert, 80 Blatt
Notizblock, Seitenspirale, ja, 70 g/qm, A5, liniert, 80 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-297515
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     297515
EAN/GTIN:
     4008110297514
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock. Seitenspirale. Lochung: ja. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: A5. Liniert. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Seitenspirale
Lochung:
ja
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Lineatur:
liniert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,01413* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 16 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.