| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-263517 Herst.-Nr.: 263517 EAN/GTIN: 4008110263519 |
| |
|
| | |
| Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, 70 g/m². Ausstattung: keine Lochung, geleimt. Umschlag 220g/m² Karton, mit Adressetikett auf der Vorderseite. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 9. Anzahl der Blätter: 150 Blatt. Farbe des Einbandes: rot und blau. Weitere Informationen: | | Ausführung der Bindung: | geleimt | Lochung: | keine Lochung | Papierformat: | A5 | Anzahl der Blätter: | 150 | Beschreibung der Besonderheiten: | Umschlag 220g/m² Karton, mit Adressetikett auf der Vorderseite | Farbe des Einbandes: | rot und blau | Ausführung der Lineatur: | liniert | Typnummer der Lineatur: | 9 | Ausführung des Papiertyps: | holzfreies Papier | Flächenmasse des Papiers: | 70 | perforiert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Übungsheft, Übungshefte, herlitz geschäftsbuch a5 liniert, übungsheft, schulheft liniert |
| | |
| |