Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A5, quer, Schreiblernlineatur, 1G, 16 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A5, quer, Schreiblernlineatur, 1G, 16 Blatt, farbig
Schulheft, A5, quer, Schreiblernlineatur, 1G, 16 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-1957745
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1957745
EAN/GTIN:
     4008110045580
Suchbegriffe:
Geschichtenheft
Lineatur G
Heft liniert
Hefte liniert
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, 80 g/m². Ausstattung: ohne Lochung, geklammert. 1 Motiv. Papierformat: A5, quer. Lineatur/Lineatur-Nr.: Schreiblernlineatur, 1G. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
ohne Lochung
Papierformat:
A5, quer
Anzahl der Blätter:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv
Farbe des Einbandes:
farbig
Ausführung der Lineatur:
Schreiblernlineatur
Typnummer der Lineatur:
1G
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.