Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikasten Karteibox A7 glasklar transparent für bis zu 300 Karteikarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteikasten Karteibox A7 glasklar transparent für bis zu 300 Karteikarten
Karteikasten Karteibox A7 glasklar transparent für bis zu 300 Karteikarten
Artikel-Nr.:
     C1175-1907021
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1907021
EAN/GTIN:
     4008111907023
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteikasten Karteibox A7 glasklar transparent. Werkstoff: Kunststoff, Polystyrol, PS. Anzahl der Stützplatten: 0 Stück. Max. Anzahl der Karten: 300 Stück. Lieferung leer, ohne Karteikarten. Verwendung für Kartenformat: A7. Größe (B x H x T): 115 x 75 x 100 mm. Farbe/Farbe des Deckels: glasklar transparent/glasklar transparent.
Weitere Informationen:
Höhe:
100
Artikelbezeichnung:
Karteikasten A7 glasklar transparent
Farbe:
glasklar transparent
Tiefe:
75
Werkstoff:
Kunststoff, Polystyrol, PS
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
ohne Inhalt
Anzahl der Stützplatten:
0
Breite:
115
Farbe des Deckels:
glasklar transparent
max. Anzahl der Karten:
300
Verwendung für Kartenformat:
A7
Schloss vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.