Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelkasten Zettelbox 9x9x9cm transparent 650Blatt farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelkasten Zettelbox 9x9x9cm transparent 650Blatt farbig
Zettelkasten Zettelbox 9x9x9cm transparent 650Blatt farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-1600253
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1600253
EAN/GTIN:
     4008111600252
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Zettelkasten Zettelbox 9x9x9cm transparent 650Blatt farbig. Werkstoff: Kunststoff, Polystyrol, PS. Gefüllt. Ausführung: Verwendung für Papiergrößen: 9x9cm, Füllhöhe bis max. 850 Blatt weiß bzw. 750 Blatt farbig. Größe (B x H x T): 90 x 90 x 90 mm. Farbe: Transparent, Zettel verschiedenfarbig geschichtet, 4 Farben 15 Lagen.
Weitere Informationen:
Höhe:
90
Artikelbezeichnung:
Zettelkasten 9x9x9cm transparent 650Blatt farbig
Farbe:
Transparent, Zettel farbig
Tiefe:
90
Werkstoff:
PS
Deckel vorhanden:
Nein
Breite:
90
max. Anzahl der Blätter:
850
Verwendung für Papiergrößen:
9x9cm
gefüllt:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.