Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizklotz 9x9x9cm 700Blatt farbig geleimt geschichtet 4 Farben 7 Lagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizklotz 9x9x9cm 700Blatt farbig geleimt geschichtet 4 Farben 7 Lagen
Notizklotz 9x9x9cm 700Blatt farbig geleimt geschichtet 4 Farben 7 Lagen
Artikel-Nr.:
     C1175-146092
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     146092
EAN/GTIN:
     4008110146096
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Notizklotz 9x9x9cm 700Blatt farbig geleimt. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Ausführung des Papiertyps: holzfrei, HF, blanko. Größe (B x H x T): 90 x 90 x 90 mm. Papierformat: 9x9cm. Farbe: farbig geschichtet 4 Farben 7 Lagen. Anzahl der Blätter: 700 Blatt.
Weitere Informationen:
Höhe:
90
Artikelbezeichnung:
Notizklotz 9x9x9cm 700Blatt farbig geleimt
Farbe:
farbig geschichtet 4 Farben 7 Lagen
Tiefe:
90
Papierformat:
9x9cm
Anzahl der Blätter:
700
Breite:
90
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, HF, blanko
Flächenmasse des Papiers:
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.