Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, Kopfspirale, keine Lochung, 60 g/qm, A6, kariert, 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizblock, Kopfspirale, keine Lochung, 60 g/qm, A6, kariert, 50 Blatt
Notizblock, Kopfspirale, keine Lochung, 60 g/qm, A6, kariert, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-1196344
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1196344
EAN/GTIN:
     4008111196342
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock. Kopfspirale. Lochung: keine Lochung. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm. 4 Stück eingeschweißt. Papierformat: A6. Kariert. Anzahl der Blätter: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Kopfspirale
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A6
Anzahl der Blätter:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
4 Stück eingeschweißt
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,4825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.